Siemens Hausgerate - SIZKG39NXXCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002468035
Artikelnummer
SIZKG39NXXCF
Herstellernummer
KG39NXXCF
Hersteller
SIZ
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-T Design Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung : 15 h Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Nettofassungsvermögen gesamt:363 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Breite:600 mm, Höhe:2030 mm, Tiefe:665 mm, Türanschlag:rechts, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


