Siemens Hausgerate - SIZKG39NXXBF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003125098
Artikelnummer
SIZKG39NXXBF
Herstellernummer
KG39NXXBF
Hersteller
SIZ
Kühl-Gefrierkombi, EEK: B, 162 kWh/a, 35 dB, Geräuschkl.: B, Standgerät, NoFrost: Twin No Frost (KS + GS), vertikal integrierter Griff, black inox-antifingerprint, Nutzinhalt gesamt: 363 l, davon Kühlen: 260 l, davon Gefrieren: 103 l, H.: 203,00 cm, B.: 60,00 cm, T.: 66,50 cm Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:129 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:260 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:103 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:33 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:2030 mm, Tiefe:665 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:18 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


