Siemens Hausgerate - SIZKG39NAXCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 0G 260/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bauform - Standgerät
Grundfarbe der Tür - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4242003903452
Artikelnummer
SIZKG39NAXCF
Herstellernummer
KG39NAXCF
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Höhe:
2030 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Bruttofassungsvermögen gesamt:
399 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
260 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
665 mm
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


