Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG39NAIBT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 260/103L

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG39NAIBT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 260/103L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe der Tür - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003896341

Artikelnummer

SIZKG39NAIBT

Herstellernummer

KG39NAIBT

Hersteller

SIZ

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

129 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Höhe:

2030 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

B

Bruttofassungsvermögen gesamt:

363 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

260 l

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Tiefe:

665 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Klimaklasse: SN-T Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikaler Stangengriff Metallrückwand EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung LED mit Soft Start Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! freezerLight Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:363 l, Nettofassungsvermögen gesamt:363 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:129 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:260 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:103 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:2030 mm, Tiefe:665 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:18 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G