Siemens Hausgerate - SIZKG39NAIAT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 280/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002671817
Artikelnummer
SIZKG39NAIAT
Herstellernummer
KG39NAIAT
Hersteller
SIZ
Türen Edelstahl antiFingerprint Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: A Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB Klimaklasse: SN-T Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikaler Stangengriff Metallrückwand EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort undSicherheit noFrost - nie wieder abtauen! freezerLight Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür superKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Lagerzeit bei Störung : 21 h Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:363 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:2030 mm, Tiefe:665 mm, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


