Siemens Hausgerate - SIZKA95FPIDP SbS best.aus: KS36FPIDP + GS36NAIDP W.Ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Grundfarbe der Tür - Edelstahl
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242003886304
Artikelnummer
SIZKA95FPIDP
Herstellernummer
KA95FPIDP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
242 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Nutzinhalt des Kühlfachs:
309 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Sternkennzeichnung:
4
Klimaklasse:
SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Gefrierleistung:
17 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


