Startseite

Siemens Hausgerate - SIZGS54NUWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr 328L D

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZGS54NUWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr 328L D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Nutzinhalt - 328 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003869345

Artikelnummer

SIZGS54NUWDV

Herstellernummer

GS54NUWDV

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Nutzinhalt:

328 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

212 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

700 mm

Höhe:

1760 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

19.7 kg/24h

Mit Beleuchtung:

ja

Leistung und Verbrauch Design Türen weiß, Seitenwände weiß Vertikal integrierter Griff LED-Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Touchcontol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustischeWarnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System Gefrierteil Multi-Airflow-System 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe Eiswürfelschale varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Sonderzubehör Montage EU19_EEK_D: D Total Volume EEC EU19: 328 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 328 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 19.7 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 212 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 38 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h