Siemens Hausgerate - SIZGS51NUWDP Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr 290L D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 120 W
Nutzinhalt - 290 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4242003866863
Artikelnummer
SIZGS51NUWDP
Herstellernummer
GS51NUWDP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
120 W
Nutzinhalt:
290 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
201 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
700 mm
Höhe:
1610 mm
Tiefe:
780 mm
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
19.4 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
ja


