Siemens Hausgerate - SIZGS36NVIEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 242L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Nutzinhalt - 242 l
Sternkennzeichnung - 4
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
4242003871041
Artikelnummer
SIZGS36NVIEP
Herstellernummer
GS36NVIEP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Nutzinhalt:
242 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen:
255 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
234 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


