Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZGS36NAXEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. IceM.

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZGS36NAXEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. IceM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nutzinhalt - 242 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003877661

Artikelnummer

SIZGS36NAXEP

Herstellernummer

GS36NAXEP

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

90 W

Nutzinhalt:

242 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

255 l

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

237 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

650 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Leistung und Verbrauch Design Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff LED-Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil easyAccess Zone Multi-Airflow-System Ice-Twister herausnehmbar 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 242 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 242 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 18 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 234 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 39 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9 h