Startseite

Siemens Hausgerate - SIZGS36NAWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. IceM.

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZGS36NAWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. IceM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nutzinhalt - 242 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003877654

Artikelnummer

SIZGS36NAWEP

Herstellernummer

GS36NAWEP

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nutzinhalt:

242 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

255 l

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

234 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

650 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Gefrierschrank, NoFrost, EEK: E, Energieverbrauch 234kWh/Jahr, Gesamtvolumen 242l, 9h Lagerzeit bei Störung, 18kg Gefriervermögen in 24h, LED-Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optisches und akustisches Warnsignal, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Super-Gefrieren, Multi Airflow-System, Ice-Twister herausnehmbar, varioZone-für flexible Nutzung des Garraums, 4 transparente Schubladen-davon 2 bigBox, Abmessungen(HxBxT): 186x60x65cm, Farbe: Weiß