Siemens Hausgerate - SIZFF020LMW0 Mikrowelle 800W 20L 5Stufen weiA - FF020LMW0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Spannung - 220...230 V
Frequenz - 50 Hz
Anschlusswert - 1270 W
Packung
1 ST
EAN
4242003905180
Artikelnummer
SIZFF020LMW0
Herstellernummer
FF020LMW0
Hersteller
SIZ
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Spannung:
220...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1270 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Front:
weiß
Höhe:
260 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
345 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm