Siemens Hausgerate - SIZEX875KYW1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Einbau 
- Art der Kochstellen - Induktion 
- Rahmenausführung - sonstige 
- Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4 
- Lage der Steuerung - vorne 
Packung
- 1 ST 
EAN
4242003765296
Artikelnummer
SIZEX875KYW1E
Herstellernummer
EX875KYW1E
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
Induktion
Rahmenausführung:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Grundfarbe des Rahmens:
Aluminium
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
812 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Tiefe:
520 mm


