Siemens Hausgerate - SIZEX801KYW1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Kochstellen - Induktion
Rahmenausführung - rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Mit Zweikreiszone - nein
Packung
1 ST
EAN
4242003765319
Artikelnummer
SIZEX801KYW1E
Herstellernummer
EX801KYW1E
Hersteller
SIZ
Art der Kochstellen:
Induktion
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
792 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Tiefe:
512 mm


