Siemens Hausgerate - SIZET801LMP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rahmenausführung - rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Mit Zweikreiszone - ja
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Packung
1 ST
EAN
4242003694367
Artikelnummer
SIZET801LMP1D
Herstellernummer
ET801LMP1D
Hersteller
SIZ
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Zweikreiszone:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
792 mm
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Tiefe:
512 mm


