Siemens Hausgerate - SIZER9A6SB70 Gas Kochstelle 90cm 5Brenner 1Dual Kombi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002467861
Artikelnummer
SIZER9A6SB70
Herstellernummer
ER9A6SB70
Hersteller
SIZ
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Topfträger aus Gusseisen BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 5 Gasbrenner Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat. Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart) Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 45 x 850 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Netzkabel: 1.5 m Gesamtanschlusswert: 13.8 kW Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden. Zubehör Wok-Aufsatzring beiliegend Energieart:Gas, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:schwarz, Werkstoff des Topfträgers:Gusseisen, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):5, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:5, Mit Wok-Brenner, Gasanschlusswert:13700 W, Art der Kochstellen:Gasflamme, Elektroanschlusswert:1 W, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:3 A, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:912 mm, Höhe:45 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:850...852 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:490...502 mm


