Siemens Hausgerate - SIZER6A6PB70D Gas Kochstelle Glaskeramik 60cm 4Brenner

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002467830
Artikelnummer
SIZER6A6PB70D
Herstellernummer
ER6A6PB70D
Hersteller
SIZ
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Topfträger aus Gusseisen BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 4 Gasbrenner Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 602 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 45 x 560 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 7.7 kW Zubehör Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend Energieart:Gas, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:schwarz, Werkstoff des Topfträgers:Gusseisen, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:4, Gasanschlusswert:7700 W, Art der Kochstellen:Gasflamme, Elektroanschlusswert:1 W, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:3 A, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:602 mm, Höhe:45 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:560...562 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:490...502 mm


