Siemens Hausgerate - SIZEC6A5HB90D Gas Kochstelle 58cm 3Gasbrenner 1Wokbren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Kochstellen - sonstige
Rahmenausführung - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Anzahl der Normalkochstellen - 0
Packung
1 ST
EAN
4242003741979
Artikelnummer
SIZEC6A5HB90D
Herstellernummer
EC6A5HB90D
Hersteller
SIZ
Art der Kochstellen:
sonstige
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3 A
Mit Zweikreiszone:
nein
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Hauptoberflächenwerkstoff:
sonstige
Breite:
582 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
0
Anzahl der Sensorkochstellen:
0
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit Bräterzone:
nein
Tiefe:
520 mm


