Siemens Hausgerate - SIZEA601GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - sonstige
Rahmenausführung - rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - extern
Packung
1 ST
EAN
4242003854143
Artikelnummer
SIZEA601GN17
Herstellernummer
EA601GN17
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
sonstige
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
extern
Spannung:
220...240 V
Energieart:
Strom
Geeignet für Propan:
nein
Anzahl der Gasbrenner:
0
Geeignet für Butan:
nein
Mit Zweikreiszone:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
572 mm
Mit Wok-Brenner:
nein
Einbaubreite:
560...560 mm
Mit Piezo-Zündung:
nein
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Einbautiefe:
500...500 mm
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
ja
Einbauhöhe:
500 mm
Mit Deckel:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Tiefe:
512 mm
Höhe:
45 mm


