Startseite

Siemens Hausgerate - SIZDAMPFHERD3 E-Herd Set: HD214ABS0 + EA845GN17 edelst

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZDAMPFHERD3 E-Herd Set: HD214ABS0 + EA845GN17 edelst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002467779

Artikelnummer

SIZDAMPFHERD3

Herstellernummer

DAMPFHERD3

Hersteller

SIZ

- Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:sonstige, Lage der Steuerung:vorne, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:600...604 mm, Nischenbreite:594...594 mm, Nischentiefe:548 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,97 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,81 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,97 kWh, Nutzinhalt:71 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,81 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):95,3, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D