SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F103 WFW30.D110 CONTAL CALDO 2,5 M3/H G3/4 - S55560-F103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)
Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 90...90 °C
Druckstufe Artikel - PN 16
Messmethode - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914090218
Artikelnummer
BCTS55560-F103
Herstellernummer
S55560-F103
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser alle Anschlüsse:
3/4 Zoll (20)
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90...90 °C
Druckstufe Artikel:
PN 16
Messmethode:
sonstige
Geeignet für:
Heißwasser
Kommunikation:
ohne
Nenndurchmesser Gehäuse:
DN 20
Arbeitslänge:
110 mm
Standard für Schnittstellen:
M-Bus
Art der Kommunikation:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):
2.5 m³/h
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckstufe Flansch:
PN 16
Schutzart (IP):
IP65


