SIDE SPA - SDEE895-M-LBC AS EYES 40 BASIC B DIAM.28.5 MM 1W 72LM 300 - E895-M-LBC AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8017522231623
Artikelnummer
SDEE895-M-LBC AS
Herstellernummer
E895-M-LBC AS
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
45 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
36.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


