Startseite

SIDE SPA - SDEE8249-RGB SUBMARINER 240 IP68 INOX 55? 350MA - E8249-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532310806

Artikelnummer

SDEE8249-RGB

Herstellernummer

E8249-RGB

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

240 mm

Höhe/Tiefe:

307 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

RGB

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

SUBMARINER 240 LED. Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo e anello/cornice in acciaio INOX . Colore: Acciaio inox satinato. Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente.Corrente: 350mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi . Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 18 W. Durata nominale: 50000 ore L70 B50. Lampada: 1 x LED 18 W.