Startseite

SIDE SPA - SDE70200-SC MATRIX 111SC 285X155MM SC IP20 GR - 70200-SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522147993

Artikelnummer

SDE70200-SC

Herstellernummer

70200-SC

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Breite:

183.6 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

315.6 mm

Einbaulänge:

285...0 mm

Einbaubreite:

155...0 mm

Einbauhöhe:

125...0 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 2XLED111 S CORNICE GA, faretto / proiettore