Startseite

SIDE SPA - SDE67305K-MT-60 BEND SLIM XL FOOD 41W 2280LM IP20 BR 60? - 67305K-MT-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532396916

Artikelnummer

SDE67305K-MT-60

Herstellernummer

67305K-MT-60

Hersteller

SDE

Max. Systemleistung:

41 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

126 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

180 mm

Leuchtenlichtausbeute:

78.51...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Food, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 2,400 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 2442.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 37 W 2905 lm.