Startseite

SIDE SPA - SDE645399 CONVERTITORE IN.12-24VDC/ 22W -3X0,35A - 645399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 22...22 W

  • Ausführung - statisch

  • Höhe - 25 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522231128

Artikelnummer

SDE645399

Herstellernummer

645399

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

22...22 W

Ausführung:

statisch

Höhe:

25 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

36 mm

Länge:

53 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 12-24Vdc. classe isolamento: Classe 3. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 3 LED a 12V per canale e max 6 LED a 24V per canale - Dimensione: A 53mm, B 36mm, C 25mm

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie