Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIDE SPA - SDEE8095 MINI GREEN X PL9W G23 GR - E8095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522171462

Artikelnummer

SDEE8095

Herstellernummer

E8095

Hersteller

SDE

installazione: Incasso a Parete,corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio,verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).colore: Grigio,equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica,vetro / schermo: Vetro satinato temprato,pressacavo: Passacavo in gomma siliconica ,alimentatore: reattore magnetico integrato,tensione: 230V 50Hz,fascio luminoso: Simmetrico concentrante,classe isolamento: Classe 1,peso: 1,000 kg,grado IP: 65,filo incandescente: 850 °C,grado IK: 6