SIDE SPA - SDED2052 Q5 3.6W 240LM 3000K IP20 NE 25? 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4.6 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 210 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522244319
Artikelnummer
SDED2052
Herstellernummer
D2052
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4.6 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
210 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
120 mm
Breite:
107 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
74 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



