Startseite

SIDE SPA - SDE645764 DRIVER 50W 26-42VDC 1200MA IP20

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE645764 DRIVER 50W 26-42VDC 1200MA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 55...55 W

  • Ausgangsstrom - 900...1200 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532271602

Artikelnummer

SDE645764

Herstellernummer

645764

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

55...55 W

Ausgangsstrom:

900...1200 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

III

Driver LED. 55W. 900-1200 mA.