SIDE SPA - SDE645764 DRIVER 50W 26-42VDC 1200MA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 55...55 W
Corrente di uscita - 900...1200 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532271602
Codice prodotto
SDE645764
Cod. produttore
645764
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
55...55 W
Corrente di uscita:
900...1200 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
III