SIDE SPA - SDE645686 DRIVER DALI 100W-24VDC IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 44 mm
Breite - 47 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532254186
Artikelnummer
SDE645686
Herstellernummer
645686
Hersteller
SDE
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
47 mm
Länge:
220 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI LED 75W 220-240AC/24VDC.


