SIDE SPA - SDE645686 DRIVER DALI 100W-24VDC IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 44 mm
Larghezza - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532254186
Codice prodotto
SDE645686
Cod. produttore
645686
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
44 mm
Larghezza:
47 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI LED 75W 220-240AC/24VDC.