Startseite

SIDE SPA - SDE2881-LBN-P SWING 10 DIAM.95MM 20W 2491LM 4000K IP40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2495 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532378493

Artikelnummer

SDE2881-LBN-P

Herstellernummer

2881-LBN-P

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2495 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

173 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

203.1 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtverteiler:

Reflektor

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

SWING 10 PLAFONE. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo apparecchio in estruso di alluminio, anello di finitura in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile +/- 7. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 40°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,500 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 40. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2434.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: >80. Costanza cromarica: 3 SDCM . LAMPADA: 1 x LED 17 W 2945 lm .