SICOM (TRIDONIC) - TDN87500658 LCA 160W 350-1050MA ONE4ALL C PRE OTD - 87500658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 160...160 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210628837
Artikelnummer
TDN87500658
Herstellernummer
87500658
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
160...160 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
100 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II