Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002269 DALI-PCD 1-300 ONE4ALL G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 101.5 mm

  • Tiefe - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210652368

Artikelnummer

TDN28002269

Herstellernummer

28002269

Hersteller

SOL

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Breite:

51 mm

Höhe:

101.5 mm

Tiefe:

29.5 mm

DALI-PCD 1-300 one4all G2 - Dimmer digitale a taglio di fase ascendente e discendente.Totale carico collegato: 1 – 300 VA. Ingresso one4all: ingresso DALI, DSI, switchDIM e corridorFUNCTION. Scatta in corsa a vuoto. 1 fase regolata (uscita). Con rilevamento automatico del carico. Involucro per montaggio indipendente. Adatto al funzionamento di lampade LED retrofit. 5 anni di garanzia. 220/ 240V - 50 / 60 Hz. IP20.