SICOM (TRIDONIC) - TDN28002269 DALI-PCD 1-300 ONE4ALL G2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Larghezza - 51 mm
Altezza - 101.5 mm
Profondità - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210652368
Codice prodotto
TDN28002269
Cod. produttore
28002269
Produttore
SOL
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Larghezza:
51 mm
Altezza:
101.5 mm
Profondità:
29.5 mm
DALI-PCD 1-300 one4all G2 - Dimmer digitale a taglio di fase ascendente e discendente.Totale carico collegato: 1 – 300 VA. Ingresso one4all: ingresso DALI, DSI, switchDIM e corridorFUNCTION. Scatta in corsa a vuoto. 1 fase regolata (uscita). Con rilevamento automatico del carico. Involucro per montaggio indipendente. Adatto al funzionamento di lampade LED retrofit. 5 anni di garanzia. 220/ 240V - 50 / 60 Hz. IP20.