Startseite

SICOM - SOL7090105XS SIRIO LED FLOOD XS 10W 3000K BIANCO - 7090105XS

KopierenKopieren
SICOM - SOL7090105XS SIRIO LED FLOOD XS 10W 3000K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904994731

Artikelnummer

SOL7090105XS

Herstellernummer

7090105XS

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

27 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

92 mm

Länge:

109 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

SIRIO LED Flood XS - Proiettore da corpo in alluminio pressofuso. Morsettiera a cablare con pressacavo IP65. LED 10W 650lm 3000K - 100°. Colore bianco. Dimensione: 109 x 92 x 27 mm.