SICOM - SOL7003195 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 22W 4000K 150 - 7003195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 22...22 W
Spannungsart - AC/DC
Lichtstrom - 2450...2450 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053904990658
Artikelnummer
SOL7003195
Herstellernummer
7003195
Hersteller
SOL
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
22...22 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
2450...2450 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1500 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h