Startseite

SICOM - SOL7003190 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 18W 4000K 120 - 7003190

KopierenKopieren
SICOM - SOL7003190 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 18W 4000K 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1950...1950 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053904990641

Artikelnummer

SOL7003190

Herstellernummer

7003190

Hersteller

SOL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1950...1950 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

1200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

SIRIOled Tube Retrofit 18W 840 1950Lm 4000K bianco neutro. Alimentazione: 230 V ac/dc. Indice di resa cromatica: CRI>85. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C. Vita lampada: 50.000 ore @ LMF. Possibile messa in emergenza.