SICOM - SOL5601984065XL SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB IP65 XL 20M - 5601984065XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1270 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19 W
Packung
1 ST
EAN
8053904995530
Artikelnummer
SOL5601984065XL
Herstellernummer
5601984065XL
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1270 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
20 m


