Startseite

SICOM - SOL5601984020XL SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB XL 30M - 5601984020XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1570 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995547

Artikelnummer

SOL5601984020XL

Herstellernummer

5601984020XL

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1570 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

30 m

SIRIO TAPE LED 2835 19W/m - 240 LED/m 19W/m 1570lm/m 4000K CRI >85 24V - 120°. IP20. Dimensione: 30000 x 10 x 2 mm.