SICOM - SOL5601983065XL SIRIOTAPE 19W/M 830 24V SB IP65 XL 20M - 5601983065XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19 W
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Packung
1 ST
EAN
8053904995554
Artikelnummer
SOL5601983065XL
Herstellernummer
5601983065XL
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19 W
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
20 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja