SICOM - SOL3580030 JD TUBOLARI PW-S E14 200W 220/240V - 3580030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 200 W
Sockel - E14
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033564113659
Artikelnummer
SOL3580030
Herstellernummer
3580030
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
200 W
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
83 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
19.5 mm
UV-Schutz:
nein


