Startseite

SICOM - SOL3552135 JD G9 PW-S 33W 220/240V - 3552135

KopierenKopieren
SICOM - SOL3552135 JD  G9  PW-S  33W 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 33 W

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Lichtstrom - 235 lm

  • Sockel - G9

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564115202

Artikelnummer

SOL3552135

Herstellernummer

3552135

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

33 W

Lampenspannung:

220...240 V

Lichtstrom:

235 lm

Sockel:

G9

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

44 mm

UV-Schutz:

nein

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

JD G9 33W 460Lm 3000K.