Startseite

SICK - SIK7020039 LISA32900 LIGHT GUIDE 90DEG - 7020039

KopierenKopieren
SICK - SIK7020039 LISA32900 LIGHT GUIDE 90DEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021361264

Artikelnummer

SIK7020039

Herstellernummer

7020039

Hersteller

SIK

LISF32900. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica WLL260 Lunghezza fibra ottica 900 mm. Materiale, nucleo Fibra di vetro. Materiale, guaina Acciaio inox. Dimensioni bussola di montaggio Ø 7,4 mm. Dimensioni bussola terminale Ø 4,7 mm. Bussola liscia ✔. Raggio di curvatura, fibra ottica 19 mm. Temperatura ambiente di funzionamento –50 °C ... +250 °C