SICK - SIK6032557 WLL190T-2P532 FIBER AMPLIFIER - 6032557
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 10.5 mm
Höhe des Verstärkers - 34.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078208025
Artikelnummer
SIK6032557
Herstellernummer
6032557
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
34.8 mm
Länge des Verstärkers:
76.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


