Startseite

SICK - SIK6032553 WLL190T-2P434 FIBER AMPLIFIER - 6032553

KopierenKopieren
SICK - SIK6032553 WLL190T-2P434 FIBER AMPLIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 10.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768665635

Artikelnummer

SIK6032553

Herstellernummer

6032553

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10.5 mm

Höhe des Verstärkers:

34.8 mm

Länge des Verstärkers:

76.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

250 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff