Startseite

SICK - SIK6011591 IM05-0B8PS-ZW1

KopierenKopieren
SICK - SIK6011591 IM05-0B8PS-ZW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071358024

Artikelnummer

SIK6011591

Herstellernummer

6011591

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IM05-0B8PS-ZW1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Forma costruttiva standard Dimensioni della filettatura M5 x 0,5. Diametro Ø 5 mm. Distanza di commutazione Sn 0,8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,648 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili