SICK - SIK6011591 IM05-0B8PS-ZW1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071358024
Codice prodotto
SIK6011591
Cod. produttore
6011591
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Lunghezza del sensore:
25 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
5000 Hz