Startseite

SICK - SIK5308130 LL3-DA02 VORSATZLINSE - 5308130

KopierenKopieren
SICK - SIK5308130 LL3-DA02       VORSATZLINSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022975194

Artikelnummer

SIK5308130

Herstellernummer

5308130

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-DA02. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Lente supplementare per sistemi a tasti fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per fibre ottiche LL3-DB07, LL3-DJ01, LL3-DK21, LL3-DT01, LL3-DT01-05, LL3-DT01S01. Materiale, testa fibre ottiche Alluminio (con rivestimento nero). Dimensioni della filettatura M3. Larghezza array 5,25 mm. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Caratteristiche particolari Adatte per il rilevamento di oggetti piccoli